{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 3611 | |
| Messbereich | 25 mm - 50 mm | |
| Ablesung | 0,005 mm | |
| Messabweichung E MPE | ±0,5 µm | |
| Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
| Spindel-⌀ | 8 mm | |
| Messtrommel-⌀ | 25 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Ausführung Spindel | gehärtet, geschliffen | |
| Isolierhandschutz | ja | |
| Messtechnik | analog | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Artikelnummer | 672314 | |
| Katalognummer | 420542 | |
| EAN / GTIN | 4250099600216 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com |