{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | GearKlamp GK | |
| Querschnitt der Gleitschiene | 19×6 mm | |
| Spannweite | 600 mm | |
| Ausladung | 60 mm | |
| maximale Spannkraft | 2.000 Nm | |
| Produktart | Zwinge |
| Artikelnummer | 671314 | |
| Katalognummer | 860271 | |
| EAN / GTIN | 4008158040837 | |
| Herstellernummer | GK60 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de |