X-ABS Werkzeugkoffer extra hoch, mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1

Artikel-Nr.: 671181 Katalog-Nr.: 692671
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 378.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Werkstoff: X-ABS
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Klemmhalter
  • Koffer Belastbarkeit: 30
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff X-ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung Klemmhalter
Koffer Belastbarkeit 30 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich
Innenmaß Länge 470 mm
Innenmaß Breite 210 mm
Innenmaß Höhe 360 mm
Gewicht 5,7 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 671181
Katalognummer 692671
EAN / GTIN 4006793001848
Herstellernummer 588070171
Hersteller/verantwortliche Person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beschreibung

Ausführung:

X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit flugtauglich. Die Oberflächenstruktur ist kratzfest, rutschhemmend (Gummierungseffekt) und äußerst oberflächenschonend. Im Doppel-Aluminiumrahmen integrierte Kippzylinderschlösser, Rasterscharniere für Kofferdeckel-Arretierung und Bodengleiter.
 
Innenausstattung:
1 Bodenschale, unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 1 Werkzeughalter als Abdeckung (Nr. 692750), 1 Werkzeugtafel mit 2 Werkzeughaltern (Nr. 692720), 1 Tafel für Akten, im Deckel fest montiert.
TSA-Schlösser: Bei Reisen in die USA können diese Schlösser durch die US-Sicherheitsbehörde „Transportation Security Administration“ (TSA) mit einem Generalschlüssel zur Durchsuchung geöffnet und wieder verschlossen werden. Das gewaltsame Öffnen des Koffers (Zerstörung der Schlösser) bei Durchsuchungen wird dadurch vermieden.

Hinweis:

Koffer auf Anfrage auch mit anderen Schlossvarianten erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb