{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kreuzschlitzgröße | 2 | |
| für Schrauben-⌀ | 3,1 - 5,2 mm | |
| Klingenlänge | 25 mm | |
| ganze Länge | 82 mm | |
| Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | |
| Produktart | Schraubendreher |
| Artikelnummer | 671154 | |
| Katalognummer | 668476 | |
| EAN / GTIN | 4045197951694 | |
| Herstellernummer | 668476 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |