Schaftfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 12mm

Artikel-Nr.: 670125 Katalog-Nr.: 191581
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 82.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k10 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: k10
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS PM
Norm DIN 844 B
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ k10
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 50 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 26 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 38 mm
Freistellungs-⌀ D1 11,5 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,25 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,058 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 670125
Katalognummer 191581
EAN / GTIN 4045197973788
Herstellernummer 191581 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stahl < 500 N/mm²
P
83
Stahl < 750 N/mm²
P
64
Stahl < 900 N/mm²
P
64
Stahl < 1100 N/mm²
P
37
Stahl < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mehrschneidiger Fräser, für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung. Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. Exzentrischer Hinterschliff. Zum Umfangsfräsen als Schlichtarbeitsgang zur Erzeugung höchster Oberflächengüten.

Vorteil:

Hervorragende Ergebnisse beim Trockenfräsen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb