Universalöl, Inhalt: 5000ml

Artikel-Nr.: 668852 Katalog-Nr.: 083041
Preis pro 1 Stück (CHF 36.32 / 1 Liter)
Netto: CHF 168.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Inhalt 5 l
Farbe gelblich
Flammpunkt 55 °C
Wasserlöslichkeit emulgierbar
Oxidierende Eigenschaften nein
Kinematische Viskosität 195 mm2/s
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668852
Katalognummer 083041
EAN / GTIN 4017777211603
Herstellernummer 21165
Hersteller/verantwortliche Person BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Beschreibung

Verwendung:

Ideal zur Pflege, Wartung und Konservierung von Werkzeugen aller Art. Bestens bewährt für Werkzeugschäfte, Spannmittel, Messzeuge, Schleifschraubstöcke und zur problemlosen Einlagerung von Formteilen. Neutralisiert schwache Säuren und Handschweiß und ist sehr gut hautverträglich. Ökologisch unbedenklich, harzfrei und unübertroffen vielseitig.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb