{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sechskant | 1,5 mm | |
| Schenkellänge | 46,5×15,5 mm | |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
| Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
| Produktart | Schraubendreher |
| Artikelnummer | 666657 | |
| Katalognummer | 626038 | |
| EAN / GTIN | 4045197921307 | |
| Herstellernummer | 626038 1,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |