HOLEX Vorteilspack HOLEX Pro Inox VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB, 5 Stück

Artikel-Nr.: 651850 Katalog-Nr.: GG1248
Setpreis 5 Stück (CHF 35.78 / 1 Stück)
Netto: CHF 165.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / R1 (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Inox
Schneiden-⌀ DC 4 mm
Beschichtung AlCrN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 35 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 11 mm
Schneidenradius R1 0,4 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 17 mm
Freistellungs-⌀ D1 3,8 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,016 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
Schafttoleranz h6
Inhalt 5
Produktart Torusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 651850
Katalognummer GG1248
EAN / GTIN 4045197905697
Herstellernummer GG1248 4/0,4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich nach DIN 6527.
Für hervorragende Standzeiten.
Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für Stähle bis ca. 1100N/mm2 sehr gut geeignet.
Wie Nr. 206348.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Pro Inox" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb