{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | KK841F | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Schleifmittelkurzzeichen | A | |
| Körnung | 320 | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
| Schleifband Breite | 75 mm | |
| Schleifband Länge | 3.500 mm | |
| Herstellerbezeichnung | KK841F | |
| Produktart | Schleifband |
| Artikelnummer | 648609 | |
| Katalognummer | 558171 | |
| EAN / GTIN | 4018875019290 | |
| Herstellernummer | 701929 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |