Digitaler Außen-Schnelltaster, Messbereich: 0-15mm

Artikel-Nr.: 648337 Katalog-Nr.: 438990
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 547.46
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 43.62 /Stk.
  • CHF 56.43 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 15 mm
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze ±0,010 mm
Wiederholpräzision 0,005 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
HM-Tastkugel-⌀ 1,5 mm
Messkontaktlänge oben Hb 17 mm
Messkontaktlänge unten Hf 17 mm
minimale Nutbreite 2,5 mm
maximale Nuttiefe 15 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) 45 mm
Messkraft 1,3 N - 1,5 N
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Produktart Außen-Schnelltaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 648337
Katalognummer 438990
EAN / GTIN 2050001918987
Hersteller/verantwortliche Person Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Beschreibung

Ausführung:

Ein fester und ein beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Digitalanzeige des Absolutwertes. Durch Eingabe von Preset-Werten können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.
Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladepad mit Anschlusszubehör und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A3, Datenkabel Nr. 497440, Funkadapter Nr. 498954 Gr. A4.