Digitale Bügelmessschraube IP65, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 648292 Katalog-Nr.: 421315
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 253.96
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 39.78 /Stk.
  • CHF 25.57 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 3611
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 3611
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,001 mm
Ablesung 0,0001 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±2 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spindelsteigung 0,5 mm
IP-Schutzart IP 65
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 648292
Katalognummer 421315
EAN / GTIN 4059192058395
Herstellernummer 4157011
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Bügelmessschraube mit 10 mm großen Ziffern auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messflächen aus Hartmetall. Vorgezogene Ratsche mit Schnelltrieb. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb