Zeichen-Segment Schrifthöhe 2 mm, Zeichen: Y

Artikel-Nr.: 647674 Katalog-Nr.: 291954
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 44.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zeichen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zeichen Y
Schrifthöhe 2 mm
Schriftrollen-⌀ 50 mm
Produktart Zeichen-Segment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 647674
Katalognummer 291954
EAN / GTIN 4030741641534
Herstellernummer 85001817
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Rückfederndes System mit austauschbaren Segmenten. Flexibel und mit adaptierbarem Schaft.

Vorteil:

Beschriftung bis zum Bund möglich.

Passend für:

Beschriftungswerkzeug Nr. 291930 und 291935.

Empfehlung:

Optional ist zur sicheren Aufbewahrung der Wechselsegmente/Zeichensätze der Artikel Nr. 291990 Box bestellbar.

Achtung:

Zuordnung zwischen Werkzeugen und Segmenten beachten.

Hinweis:

Die maximale Bestückungszahl ist abhängig von der jeweiligen Zeichenbreite.
Schriftrolle mit ⌀ 30 mm: Bestückung mit mindestens 17 Segmenten möglich.
Schriftrolle mit ⌀ 50 mm: Bestückung mit mindestens 29 Segmenten möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb