{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schrifthöhe | 3 mm | |
| Zeichen | 0 – 9 | |
| Schriftrollen-⌀ | 50 mm | |
| Produktart | Zahlensatz |
| Artikelnummer | 647571 | |
| Katalognummer | 291947 | |
| EAN / GTIN | 4030741495984 | |
| Herstellernummer | 85000476 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |