{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schrifthöhe | 2 mm | |
| Zeichen | A – Z | |
| Schriftrollen-⌀ | 50 mm | |
| Produktart | Buchstabensatz |
| Artikelnummer | 647568 | |
| Katalognummer | 291945 | |
| EAN / GTIN | 4030741641558 | |
| Herstellernummer | 85001819 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |