CaraFin Diamant Poliertuch mittel, 180×180 mm, Körnung: D0,25µm

Artikel-Nr.: 646787 Katalog-Nr.: 552790
Preis pro 1 Stück (CHF 1102.96 / 1 Quadratmeter)
Netto: CHF 32.65
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnung D0,25
Schleifmittelkurzzeichen D
Abmessung 180×180 mm
Länge 180 mm
Breite 180 mm
Material Mikrofaser
Feinheitsgrad Hochglanzpolitur
Produktart Poliertuch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 646787
Katalognummer 552790
EAN / GTIN 4045197888327
Herstellernummer 552790 D0,25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

CaraFin Diamant Polierwerkzeuge einseitig mit monokristallinem Diamant belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.
Poliertuch mittel für die konturgetreue Endpolitur bzw. Glanzpolitur harter Werkstoffe.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.
Diamant Poliertücher (Mikrofaser) einseitig mit monokristallinem Diamant belegt.

Verwendung:

Zur schnellen, trockenen Handpolitur.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb