Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Holematic mit Bluetooth®, Messbereich: 12,5-16mm

Artikel-Nr.: 646712 Katalog-Nr.: 428702
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’390.68
inkl. vRG CHF 0.68
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

  • CHF 62.70 /Stk.
  • CHF 31.62 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 863
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Funkanwendung: HID (Human Interface Device); Herstellersoftware; HCT Mobile App

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HCT
Norm DIN 863
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Messbereich 12,5 mm - 16 mm
Ablesung 0,001 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,004 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Maß a 0,5 mm
Funkanwendung HID (Human Interface Device); Herstellersoftware; HCT Mobile App
Standardmesstiefe 62 mm
Messtiefe mit Verlängerung 162 mm
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Produktart 3-Punkt-Innen-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 646712
Katalognummer 428702
EAN / GTIN 5051102207823

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Holematic für Grundlochmessung ab Gr. 12,5−16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5−16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Pistolengriff und konstante Messkraft.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Messpistole, Messkopf mit UKAS-Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb