{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | DIN 863 | |
| Messbereich | 35 mm - 50 mm | |
| Ablesung wählbar | 0,01 / 0,001 mm | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Fehlergrenze | 0,004 mm | |
| Maß a | 0,5 mm | |
| Standardmesstiefe | 80 mm | |
| Messtiefe mit Verlängerung | 230 mm | |
| Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle | |
| IP-Schutzart | IP 67 | |
| Funkanwendung | HID (Human Interface Device); Herstellersoftware; HCT Mobile App | |
| Messtechnik | digital | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
| Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
| Artikelnummer | 646699 | |
| Katalognummer | 428602 | |
| EAN / GTIN | 5051102210311 |