{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
| Zähnezahl Z | 7 | |
| Spiralwinkel | 45 Grad | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schneidenlänge Lc | 64 mm | |
| Gesamtlänge L | 123 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,16 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 644879 | |
| Katalognummer | 204016 | |
| EAN / GTIN | 4045197886828 | |
| Herstellernummer | 204016 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |