GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Artikel-Nr.: 644870 Katalog-Nr.: 204014
Rabatt
CHF 170.26
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Netto: CHF 96.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 7

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 7
Spiralwinkel 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 36 mm
Gesamtlänge L 93 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,12 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 644870
Katalognummer 204014
EAN / GTIN 4045197886729
Herstellernummer 204014 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
360
Stahl < 750 N/mm²
P
340
Stahl < 900 N/mm²
P
300
Stahl < 1100 N/mm²
P
290
Stahl < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
300
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Für Schlichtoperationen.
Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr.
Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung.
Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.
Geeignet für die Bearbeitung von Titan und Titanlegierungen.

Hinweis:

Nachschleifen ab ⌀ DC = 6 mm möglich.
ae max = 0,1×D

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb