VHM-Fräser MTC, unbeschichtet, ⌀ DC: 1mm

Artikel-Nr.: 644270 Katalog-Nr.: 202244
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 43.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 1 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 45 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie MTC
Schneidenlänge Lc 2,5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 5 mm
Freistellungs-⌀ D1 0,95 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaftform HA
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,005 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,008 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 644270
Katalognummer 202244
EAN / GTIN 4045197858061
Herstellernummer 202244 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
190
Alu (kurzspanend)
N
150
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.
Baulängen ähnlich DIN 6527 lang.
Ohne 45º-Schneideckenfase.
Gr. 1–2 – Toleranz: Größe Nenn-⌀ DC = e8.
Gr. 2,5–20M – Toleranz: Größe Nenn-⌀ DC = h6.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 202002.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb