{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | CleverDrill | |
| Nenn-⌀ DC | 4,1 mm | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | DIN 338 | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
| Spitzenwinkel | 130 Grad | |
| Schaft | Zylinderschaft | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Innenkühlung | nein | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,9 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
| Gesamtlänge L | 75 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 4,1 mm | |
| Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Artikelnummer | 641226 | |
| Katalognummer | 114030 | |
| EAN / GTIN | 4045197850614 | |
| Herstellernummer | 114030 4,1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |