Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 82

Artikel-Nr.: 640678 Katalog-Nr.: 955025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 82 Stück (inkl. MwSt.)
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16
  • Antriebs-Vierkant: 1/2; 1/4
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll; 1/4 Zoll
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Breite 500 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 16
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm; 125 mm; 200 mm
Anzahl der Werkzeuge 82
Ausführung für Werkstattwagen-Schublade
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640678
Katalognummer 955025
EAN / GTIN 4062406158484
Herstellernummer 955025 82
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Werkstattwagen Nr. 914520914582.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955025: 1 St.
HOLEX Steckschlüssel-Sortiment Nr. 630002 Gr. 82: 1 St.