{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
| Füllgrad einer Schublade in G | 8×10 | |
| Breite | 200 mm | |
| Tiefe | 250 mm | |
| Breite in G | 8 | |
| Tiefe in G | 10 | |
| Anzahl der Werkzeuge | 11 | |
| Anzahl Werkzeuge | 11 | |
| Gewicht | 0,193 kg | |
| Produktart | Hartschaumeinlage |
| Artikelnummer | 640638 | |
| Katalognummer | 953396 | |
| EAN / GTIN | 2050002004184 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |