Winkelschraubendreher für Torx® und 6-kant, Anzahl der Werkzeuge: 22

Artikel-Nr.: 640624 Katalog-Nr.: 953141
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 125.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 22
Ausführung mit Schraubendreher
Gewicht 0,954 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640624
Katalognummer 953141
EAN / GTIN 4062406156701
Herstellernummer 953141 22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953141: 1 St.
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627132 Gr. 9: 1 St.
GARANT Winkelschraubendreher-Satz für Torx® Nr. 625025 Gr. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 St.