Feinmechaniker-Schaber mit Kunststoffheft

Artikel-Nr.: 640445 Katalog-Nr.: 836220
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 16.15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 25 mm
Klingenbreite 8 mm
ganze Länge 150 mm
Werkstoff Griff Kunststoff
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640445
Katalognummer 836220
EAN / GTIN 4049002024504
Herstellernummer 466 150 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Dreikant-Hohlprofilklinge.
Chrom-Vanadium-Stahl, Kunststoffheft, mit Schutzkappe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb