Klebstoff-Film, Breite×Länge (mm×m): 19X33

Artikel-Nr.: 638758 Katalog-Nr.: 083629
Preis pro 1 Stück (CHF 0.98 / 1 Meter)
Netto: CHF 29.80
  • Mindestbestellmenge: 48 Stück
  • Bestellschritt: 48 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 969
Klebebandart einseitig
Trägermaterial ohne Träger
Klebmasse Acrylat
Besonderheit UV-beständig
Anwendung Befestigen
Liner vorhanden ja
Material Abdeckung Silikonisiertes Papier
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 60 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe transparent
Länge 33 m
Breite 19 mm
Stärke 0,13 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 638758
Katalognummer 083629
EAN / GTIN 5010027728554
Herstellernummer 7000116643
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ 969 ist ein doppelseitiger transparenter Klebstoff-Film ohne Träger. Sehr hohe Soforthaftung und gute Adhäsion auf niederenergetischen Werkstoffen. Für leicht raue oder strukturierte Oberflächen.

Verwendung:

Universell einsetzbar auf vielen Untergründen zum Montieren von Blenden, Schildern usw.

Passend für:

Handabroller Nr. 083631 ATG700.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb