Handschuh-Paar Komfort-Vollrindleder, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 638221 Katalog-Nr.: 094052
Rabatt
CHF 7.73
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 28.02.2026
Netto: CHF 6.20

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF 6.70 CHF 7.73 / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    CHF 5.62 CHF 6.43 / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Trägermaterial Vollrindleder
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Gewicht 180 g
Material Vollrindleder
Handschuhgröße 9
Länge 260 mm
Stärke 1
EN 388 3233X
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Vollrindlederhandschuhe
Anwendungsbereich Heavy Duty
Farbe blau / weiß
Produktart Rind-Spaltlederhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 638221
Katalognummer 094052
EAN / GTIN 4045197890054
Herstellernummer 094052 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Leder-Handschuh für den Einsatz bei mechanischen Risiken. Mit stabiler Doppelnaht und gummierter Stulpe. Durch das robuste Obermaterial ist der Handschuh besonders langlebig. Zeigefinger vollständig aus Leder.
Komplettes Innenfutter aus hellem Baumwollgewebe für mehr Tragekomfort.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.