• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Höhenmessgerät TESA MICRO-HITE + M mit motorischen Antrieb inklusive Bedienpanel, Typ: M900

Artikel-Nr.: 633990 Katalog-Nr.: 445290
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 12’065.00
inkl. vRG CHF 10.00

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

  • CHF 735.08 /Stk.
  • CHF 875.61 /Stk.
  • CHF 90.80 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 900 mm
maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 1.075 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Wiederholpräzision Ebene ≤0,5 µm
Wiederholpräzision Bohrung ≤1 µm
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) 11 µm
Verfahrmethode des Messschlitten motorisiert
Schnittstelle USB-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Messkraft 1,6 ±0,25 N
Gewicht 45 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Höhenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 633990
Katalognummer 445290
EAN / GTIN 7630041129977
Herstellernummer 00730081

Beschreibung

Ausführung:

Motorisiertes digitales Höhenmessgerät TESA MICRO-HITE für umfangreiche Messungen in 1D oder 2D Koordinatenrichtungen.
  • Inkremental geteilter Glasmaßstab mit Referenzpunkt. Patentiertes opto-µ-Ablesesystem.
  • Sehr hohe Genauigkeit durch automatische Korrektur systematischer Messabweichungen. Längenausdehnungskoeffizient wie Stahl.
  • Sehr hohe Wiederholgenauigkeit durch konstante Antastkraft.
  • Zuschaltbare Luftlagerung
  • Benutzerfreundliche Anwendung durch mehrsprachige Kontexthilfe in den aktiven Funktionen.

Software / Messfunktionen
  • Umfangreiche Messmöglichkeiten wie Parallelismus, Winkelmessungen, einfache 2D-Messungen, usw..
  • Integrierter Rechner.
  • Einfache Erstellung von Messberichten.
  • Automatische Berechnung der Messergebnisse bei Programmwiederholungen durch hinterlegbare Funktionen.
  • Eingabemöglichkeit von kundenspezifischen Toleranzen. Iso-Toleranzen sind automatisch in der Software hinterlegt. Direkte und übersichtliche Information des Anwenders über Gut/Ausschuß.

Hybrides Bedienpanel
  • Hinterleuchtete Tastatur mit vereinfachter übersichtlicher Darstellung mit klaren Informationen.
  • Komfortable und flexible Bedienung durch parallele Nutzung von Tastatur und Touch-Display.
  • Ergonomische Körperhaltung durch flexibel verstellbares Bedienpanel.
  • Zeitgewinn und Vereinfachung der Prozesse bei Serienmessungen.
  • Optionale Datenverwaltung über Messsoftware Stat-Express oder Data-Direct. Speichermöglichkeit über USB-Stick.

Vorteil:

Visuelle Information in lauter Umgebung für alle Messungen durch Leuchtdiode.

Verwendung:

Durch die robuste Bauweise sowohl für Werkstatt als auch Labor geeignet. Ideal für Serienmessungen.

Lieferumfang:

Basisgerät TESA MICRO-HITE inkl. Bedienpanel, Standard-Messeinsatzträger, Standard-Messeinsatz mit Taststab und Messkugel ⌀ 5 mm, Referenzstück, elektrische Pumpe (montiert) für Luftlagerung des Gerätefuß, Li-Ion-Akku Nr. 445443 Gr. AKKU; Netzadapter (Ladegerät), Netzkabel. SCS-Kalibrierschein.

Sonderzubehör:

USB-Drucker Nr. 445293, Druckerpapier Nr. 445294, Datenkabel Nr. 498918 Gr. USB, Software Data-Direct 498925, Funksender TLC-BLE Nr. 498921 Gr. BT, Software Stat-Express Nr. 498926. Staubschutzhaube. Umfangreiches Sonderzubehör (z.B. zur Messung der Rechtwinkligkeit) auf Anfrage lieferbar.

Hinweis:

Originalverpackung zum sicheren Transport und Rekalibrierung des Höhenmessgerätes bitte aufbewahren.