E-Cut-Sägeblatt Bi-Metall 55X44

Artikel-Nr.: 632146 Katalog-Nr.: Z077886
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 15.45

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 16.70 / 1 Stück
  • ab 25 Stück
    CHF 14.22 / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
591 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung E-Cut 223
Werkzeugaufnahme Starlock
Schnittbreite 44 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632146
Katalognummer Z077886
EAN / GTIN 4014586400501
Herstellernummer 63502223210

Beschreibung

Ausführung:

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung.Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Beschreibung:

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr.

Verwendung:

 Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe.

Passend für:

  • FEIN MultiTalent
  • FEIN MultiMaster
  • FEIN SuperCut
  • Bosch, Makita, Rigid, Milwaukee, u.v.m.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb