Schweissgerät MMA Inverter Multipower 184

Artikel-Nr.: 630184 Katalog-Nr.: Z082560
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’950.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Elektroden Ø max 4 mm
Typ Multipower 184
Gewicht 9,8 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630184
Katalognummer Z082560
EAN / GTIN 2000000684734
Herstellernummer 000.000.020

Beschreibung

Ausführung:

Multipower 184 ist ein innovatives Inverter -Schweißgerät, das sich durch eine robuste und zuverlässige Konstruktion auszeichnet. Es eignet sich für alle Elektroden Anwendungen, sowie WIG Anwendungen im DC Bereich mit Lift Arc Zündung.Die eingebaute Total Protetion schützt den Inverter vor netzseitigen Überspannungen, und macht einen Betrieb an nicht stabilisierten Netzen, sowie Motoraggregaten möglich.
Multipower 184 ist mit einem PFC Modul, das von 90Volt-270Volt Wechselspannung arbeitet, ausgestattet. Die anliegende Spannung wird vom Gerät erkannt, und alle Parameter werden automatisch angepasst.
Weiter erlaubt dieses System Kabellängen von bis zu 100m ohne die Synergische Anpassung der Optionen, Arc Force, Hot Start und Anti Stick, ermöglichen optimale Schweißergebnisse mit Elektrodendurchmessernbis 4mm. Die Optimierte Lift Arc Zündung im WIG DC Modus reduziert die Kontaminierung der Wolframelektrode.Weitere Funktionen:VR.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb