{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Dichtbänder- / Folien-Ausführung | Folien | |
| Rolle | 30 m | |
| Karton | 6 rol | |
| Farbe | weiss | |
| Breite | 90 mm | |
| Typ | 1050 Pa |
| Artikelnummer | 629542 | |
| Katalognummer | 45303 | |
| EAN / GTIN | 4251234100516 | |
| Herstellernummer | 0000419031 |