HBS Gewindebolzen Typ RD mit Kugel Stahl 4.8 blank M12x25

Artikel-Nr.: 626481 Katalog-Nr.: 8886
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 63.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
870 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

d1 M12
L 25 mm
Festigkeitsklasse 4.8
Werkstoff Stahl
PV D
d2 9,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626481
Katalognummer 8886
EAN / GTIN 7610106299180
Herstellernummer 51-12-025K

Beschreibung

Beschreibung:

Schweissbolzen aus Stahl S235 4.8 für die Schweissung mit Keramikring
sind an der Schweissstelle mit einem Flussmittel (Alu-Kugel) versehen.
Dadurch wird der Lichtbogen leichter gezündet und stabilisiert sowie
das Schweissbad desoxidiert. Bei Bolzendurchmesser ab M12
wird darauf verzichtet.

Der Keramikring ist im Lieferumfang enthalten.
mit reduziertem Schaft
(mit Keramikring)

DIN EN ISO 13918
Für ARC-Hubzündung

Lieferumfang:

Produktverfügbarkeit PV
  • A: Vorzugstypen, die ab Lager oder kurzfristig lieferbar sind ⇒ 3 Tage
  • B: Häufig aus Vorrat, Lieferzeiten sind jedoch möglich ⇒ 10 Tage
  • C: Können vorrätig sein, langfristige Dispositionen sind jedoch erforderlich ⇒ 8 Wochen
  • D: Auf Anfrage in Verbindung mit Mindestmengen

Ihre Wunschabmessung ist in der Tabelle nicht aufgeführt - HBS fertigt Schweisselemente auch auf Kundenwunsch. Bitte fragen Sie bei uns an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb