Schleifgewebe (A) robust, hochflexibel, 230×280 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 624818 Katalog-Nr.: 556790
Preis pro 1 Stück (CHF 21.96 / 1 Quadratmeter)
Netto: CHF 1.30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 1.41 / 1 Stück
    (CHF 21.96 / 1 Quadratmeter)
  • ab 50 Stück
    CHF 1.19 / 1 Stück
    (CHF 18.58 / 1 Quadratmeter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 60
Feinheitsgrad grob
Schleifblatt Breite 280 mm
Schleifblatt Länge 230 mm
Produktart Schleifgewebe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 624818
Katalognummer 556790
EAN / GTIN 4045197807748
Herstellernummer 556790 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem Normalkorund (A). Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit. Blattgröße 230×280 mm.
Sehr robustes und hochflexibles Schleifgewebe (öl- und petroleumfest). Passt sich ideal an die Werkstückgeometrie an. Lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen, ohne zu fransen.

Verwendung:

Universell einsetzbar, vorwiegend zum Handschleifen (Gummischleifklotz siehe Nr. 557600).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb