Fächerschleifer (A), Korn 150, Kopf-⌀×Kopfbreite: 60X40mm

Artikel-Nr.: 617068 Katalog-Nr.: 554400
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 7.05

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 7.62 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 6.38 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 150
Kopf-⌀ 60 mm
Kopfbreite 40 mm
Schaft-⌀ 6 mm
empfohlene Drehzahl 8.000 min-1
maximale Drehzahl 12.700 min-1
Produktart Fächerschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 617068
Katalognummer 554400
EAN / GTIN 4045197803436
Herstellernummer 554400 60X40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
Schleiflamellen mit Normalkorund (A) bestreut.

Verwendung:

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb