Innenmessgerät für Nuten und Einstiche, Messbereich: 8-12mm

Artikel-Nr.: 616873 Katalog-Nr.: 435175
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 373.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 8 mm - 12 mm
Einführungsdurchmesser 8 mm
Mindest-Einstichbreite 1,2 mm
größte Messtiefe 60 mm
maximaler Spreitzweg 4 mm
Produktart Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616873
Katalognummer 435175
EAN / GTIN 2050001055705
Herstellernummer 19000002
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Ausführung:

Innenmessgerät zum Messen von Nuten und Einstichen bis zu einer maximalen Nuttiefe von 5 mm.
Spreitztaster ON mit festem Anwendungsbereich. Mit HM-Keilnadel.

Hinweis:

Bis Messbereich 530 mm auf Anfrage.