• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messdorn für Grundlochbohrung OD rostrei, Hülsen-⌀ D: 40-60mm

Artikel-Nr.: 616861 Katalog-Nr.: 435159
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 827.00

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 100.53 /Stk.
  • CHF 53.29 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hülsen-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Wiederholpräzision 1,5 µm
Toleranzfeld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualität 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Nennmaß 40,000 mm - 60,000 mm
Hülsenmaß H 28 mm
Stirnmaß h 1,2 mm
Antastkraft 2 N
Werkstoff Edelstahl, INOX
Produktart Bohrungsmessdorn Messkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616861
Katalognummer 435159
EAN / GTIN 2050001951274
Herstellernummer 30500009
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Ausführung:

OD-Bohrungsmessdorne sind mechanische Zweipunkt-Vergleichsmessgeräte für höchste Ansprüche. Messhülsen gehärtet. Für Bohrungen von 3 − 100 mm. Die Zentrierung durch die Messhülse verhindert Kippfehler und garantiert somit höchste Präzision unabhängig vom Anwender. Suchen des Umkehrpunktes entfällt. Als Anzeige können Messuhren und Feinzeiger mit Schaft-⌀ 8 h6 verwendet werden.
  • Wiederholpräzision 1 µm.
  • Robust und zuverlässig.
  • Minimale Messzeit bei maximaler Messsicherheit.
  • Gewindeanschluss Dorn / Halter M10×1.

Messhülse aus rostfreiem Stahl gegen Korrosion.

Verwendung:

Für Bohrungen von 3 − 100 mm. Für die Qualitätssicherung in der Serienfertigung beim manuellen und automatischen Messen.

Lieferumfang:

Messhülse mit zwei radial beweglichen, 180° versetzten HM-Tastbolzen.

Sonderzubehör:

Feinzeiger Nr. 434674, induktiver Feinzeiger Nr. 434671, linkslaufende Messuhr 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr 434322, Halter für Messdorne Nr. 435160, Einstellringe Nr. 484030. Messtiefenverlängerungen, Winkelstücke und Tiefenanschläge auf Anfrage.

Hinweis:

Bei Bestellung bitte zusätzlich genaue Bohrungstoleranzen angeben, z. B.:
Nr. 435154 Gr. 6−12 10H7,
Nr. 435154 Gr. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
Nr. 435154 Gr. 6−12 9,990 / 10,15.
Bei Verwendung von Feinzeigern ist zusätzlich eine Verlängerung Nr. 434920 Gr. 10 oder der Messtaster Nr. 434900 Gr. 16 erforderlich.
  • Messdorne für große Bohrungen (bis ⌀ 500), Einstiche und Nuten, sowie in 3-Punkt-Ausführung auf Anfrage.
  • Toleranzbereich 10 µm oder Feinpassung Qualität 5 und feiner auf Anfrage.
  • Messbereich > 0,2 mm auf Anfrage.
  • Messkontakte mit größerem Radius sowie auch in Rubin, Keramik und DLC-beschichtet erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb