{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Wiederholpräzision | 1 µm | |
| Toleranzfeld | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Qualität | 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm | |
| Nennmaß | 80,000 mm - 100,000 mm | |
| Hülsenmaß H | 33 mm | |
| Stirnmaß h | 4 mm | |
| Antastkraft | 2 N | |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
| Produktart | Bohrungsmessdorn Messkopf |
| Artikelnummer | 616845 | |
| Katalognummer | 435155 | |
| EAN / GTIN | 2050001951113 | |
| Herstellernummer | 30700004 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |