{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Außen-⌀ D | 25 mm | |
| Auskraglänge A | 56,5 mm | |
| Verstellweg V | 10 mm | |
| Spannbereich d | 16 mm | |
| Gesamtlänge L | 69 mm | |
| Produktart | Gewindeschneidfutter |
| Artikelnummer | 616719 | |
| Katalognummer | 335740 | |
| EAN / GTIN | 4045197801722 | |
| Herstellernummer | 335740 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |