{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Morsekegel | MK4 | |
| Gehäuse-⌀ D | 76 mm | |
| maximaler Rundlauffehler | 0,007 mm | |
| maximale Drehzahl | 3.200 min-1 | |
| für Werkstückgewicht | 300 kg | |
| Länge 1 | 58 mm | |
| L2 | 13 mm | |
| Außen-⌀ D1 | 18 mm | |
| Schaft-⌀ D2 | 32 mm | |
| passend zu Farbcode | K18 | |
| Produktart | Zentrierspitze |
| Artikelnummer | 616670 | |
| Katalognummer | 321335 | |
| EAN / GTIN | 4045197774491 | |
| Herstellernummer | 321335 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |