• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Hartmetall-Betonbohrer „CYL-3“, ⌀: 3,5mm

Artikel-Nr.: 615904 Katalog-Nr.: 786005

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: Schlagbohren
  • Schaft: Zylinderschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

3,5 mm
Schneidstoff HM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Einsatz mit Schlag / kein Schlag Schlagbohren
Schaft Zylinderschaft
Arbeitslänge 40 mm
Gesamtlänge 70 mm
Schaft-⌀ 3,5 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Steinbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 615904
Katalognummer 786005
EAN / GTIN 3165140462266
Herstellernummer 2608585225
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Bohrer mit zähharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet. Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.
Schlag- und Drehbohrer mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.
Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik. Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.