Akku-Ladegerät, Typ: M1218FC

Artikel-Nr.: 615274 Katalog-Nr.: 073840
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 131.18
inkl. vRG CHF 0.68
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V; Milwaukee Typ B 14 V; Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V; Milwaukee Typ B 14 V; Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M12-18 FC
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 615274
Katalognummer 073840
EAN / GTIN 4002395810581
Herstellernummer 4932451079
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Schnelladegerät für Akkus mit 12, 14 und 18 V Li-Ionen-Technologie.
Ladezeit 18 V/2,0 Ah Akku in 26 min, 18 V/5 Ah in 59 min.