E-Cut-Sägeblatt-Sortiment, Wood + Metall 6-teilig, Ausführung: SET

Artikel-Nr.: 601368 Katalog-Nr.: 077848
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 50.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugaufnahme SLP
für Material Holz, Metall
Ausführung SET
Produktart Sägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601368
Katalognummer 077848
EAN / GTIN 4014586440392
Herstellernummer 35222967030
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

6-teilig, E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall.

Passend für:

Alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt.

Lieferumfang:

je 2× E-Cut Long-Life Sägeblätter (50×35 mm, 50×65 mm), je 1× E-Cut Universal Sägeblatt (55×28 mm, 55×44 mm).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb