Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90°, TiAlN, Außen-⌀ Dc: 31mm

Artikel-Nr.: 599293 Katalog-Nr.: 150132
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 31 mm
Beschichtung TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Drei-Spannflächenschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 4,2 mm
Gesamtlänge L 71 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
für Senkschrauben DIN 7991 M16
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,25 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring grün
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 599293
Katalognummer 150132
EAN / GTIN 4045197742001
Herstellernummer 150132 31
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
Stahl < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Graphit, GFK, CFK
N
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden. Spezialgeometrie mit extrem ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation. Radial hinterschliffen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen. Neuentwickelte, spezielle TiAlN-Beschichtung für hohe Standzeiten.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.
Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

Vorteil:

Hohe Laufruhe während des gesamten Senkvorganges. Ratterfreier Lauf für perfekte Ergebnisse bei optimalen Werkzeug-Standzeiten.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb