Exzenter-Spannklemme, Gewinde M: M6

Artikel-Nr.: 597484 Katalog-Nr.: 370005
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 6.00

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 6.49 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 5.40 / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M6
Sechskantscheibe SW 16 mm
Innensechskantscheibe SW1 4 mm
Exzenterweg S1 1,3 mm
Maß A 7,8 mm
Scheibenhöhe H 4,8 mm
Gewindelänge L 12 mm
Spannkraft 3,4 kN
maximales Anzugsmoment 8,5 Nm
Produktart Exzenter-Spannklemme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 597484
Katalognummer 370005
EAN / GTIN 4046368502066
Herstellernummer 50206
Hersteller/verantwortliche Person IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

6-kant-Messingscheibe mit Stahl-Exzenterschraube.
  • Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.
  • Spannen von beliebig geformten Werkstücken.

Lieferumfang:

1 Stück Stahlschraube, 1 Stück Klemmscheibe.

Hinweis:

Bei Klemme M 10 wird Sechskant-Winkelschraubendreher Gr. 7 benötigt!