Schleifband Keramikkorn XK870T, 6×305 mm, Körnung: 120

Artikel-Nr.: 590761 Katalog-Nr.: 558397
Preis pro 1 Stück (CHF 6.56 / 1 Meter)
Netto: CHF 1.85

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 2.00 / 1 Stück
    (CHF 6.56 / 1 Meter)
  • ab 100 Stück
    CHF 1.68 / 1 Stück
    (CHF 5.49 / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie XK870T
Schleifmittel Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 120
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 6 mm
Schleifband Länge 305 mm
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 590761
Katalognummer 558397
EAN / GTIN 4018875121832
Herstellernummer 712183
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifband XK870 mit selbstschärfendem Keramikkorn (CER) für sehr hohe Schleifleistung und Standzeit. Die schleifaktive Zusatzschicht (TOP Size) sorgt für einen kühlen Schliff und erhöht die Zerspanungsleistung.
T-Gewebe (robust-flexibel) für die Anwendung auf handgeführten Maschinen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb