ER-Spannzange, ER 16, Nenn-Spann-⌀ d: 5mm

Artikel-Nr.: 589656 Katalog-Nr.: 308901
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 23.65
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 5 mm
Aufnahme ER 16
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Typ 426 E
Außen-⌀ D 17 mm
Gesamtlänge L 27,5 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 589656
Katalognummer 308901
EAN / GTIN 2050001767806
Herstellernummer 13713010500
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb