Präzisions-Innen-Feinmessgerät, Messbereich: 18-35mm

Artikel-Nr.: 589168 Katalog-Nr.: 435190
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 313.00

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 100.53 /Stk.
  • CHF 53.29 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 18 mm - 35 mm
Wiederholpräzision ohne Messuhr 1 µm
Messtiefe 146 mm
Anzahl Messbolzen 9
Anzahl Messscheiben 2
Zentrierteller Breite 14,5 mm
Verpackung stabile Box
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 589168
Katalognummer 435190
EAN / GTIN 4045197726377
Herstellernummer 435190 18-35
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Zweipunkt-Vergleichsmessgerät mit federndem Zentrierteller. Leichte, stabile Ausführung mit CFK-Elementen, dadurch geringere Wärmeausdehnung und erhöhter Korrosionsschutz. Handschutz am Gerätehalter verringert zusätzlich Temperatureinflüsse. Präzise, leichtgängige Übertragung des Messbolzenwegs über Kurvensegment. Über feste Messbolzen mit gehärteter Stahlkugel auf verschiedene ⌀ einstellbar.

Verwendung:

Zum präzisen Messen von Bohrungen bezüglich ⌀, Rundheit und Zylindrizität, Messen von Innenprofilen.

Lieferumfang:

Innen-Feinmessgerät komplett im Holzkasten (ohne Messuhr).

Sonderzubehör:

Feinzeiger Nr. 434674, Induktiver Feinzeiger Nr. 434671, linkslaufende Messuhr 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr 434322, Einstellringe Nr. 484030.

Hinweis:

Bei Verwendung von Feinzeigern ist zusätzlich eine Verlängerung Nr.434920 Gr.10 oder der Messtaster Nr.434900 Gr.16 erforderlich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur bei ruhenden Maschinen verwenden.
  • Zur Verwendung mit Messuhren, Feinzeigern oder elektrischen Messtastern mit Spannschaft Ø 8 h6.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb