Manueller Prüfstand FMT-220 mit Handrad, Typ: 1000-250

Artikel-Nr.: 579202 Katalog-Nr.: 478996
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’465.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Anwendungsbereich 1.000 N
Vorschub (maximaler Hub) 120 mm
Vorschub (pro Umdrehung) 1 mm
Prüfraumhöhe 250 mm
Prüfraumtiefe 120 mm
Anschluss Spannzeuge M6
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge 280 mm
Breite 200 mm
Höhe 560 mm
Produktart Prüfstand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 579202
Katalognummer 478996
EAN / GTIN 4260244680956
Herstellernummer FMT-220.00K1
Hersteller/verantwortliche Person PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste bis 2500 N belastbare Aluminium/Edelstahl-Konstruktion mit zusätzlicher Führungsschiene.
  • Perfekte Führung bei Druck- und Zugkraftmessungen durch zusätzliche Lineareinheit.
  • Präzise Positionierung durch höhenverstellbares Spindelhubgetriebe mit Handrad.
  • Tischplatte mit Befestigungsmöglichkeiten für Spannmittel oder Nutenplatten.
  • Sehr flexible Montageplatte für digitale Kraftmessgeräte.
  • Seitliches Handrad kann durch Motoreinheit ersetzt werden.

Verwendung:

Für einfache, nicht geschwindigkeitsabhängige Material-, Werkstoff-, Bauteil- und Komponententests in der Qualitätssicherung oder Produktion.

Lieferumfang:

Vertikaler Prüfstand mit Handradantrieb, inklusive Befestigungsteilen für Kraftmessgeräte und Bedienungsanleitung (Kraftmessgerät muss separat bestellt werden).

Sonderzubehör:

Digitale Kraftmessgeräte Nr. 478980478987. Motoroption nachrüstbar. T-Nutenplatte inklusive 4 T-Nutensteine FMT-937 auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb