Neigungsmessgerät Niveltronic, Horizontalmodell, Basislänge: 150mm

Artikel-Nr.: 579198 Katalog-Nr.: 467557
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 14’653.11
inkl. vRG CHF 3.11
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Basislänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 2276
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2276
Messbereich ± 0,75 / 0,15 mm/m
Skalenteilungswert 0,05 / 0,01 mm/m
Wiederholpräzision 0,001 mm/m
Fehlergrenze 0,005 +1% vom Messwert mm/m
Verpackung Etui
Länge 150 mm
Breite 150 mm
Höhe 85 mm
Gewicht 6.000 g
Produktart Neigungsmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 579198
Katalognummer 467557
EAN / GTIN 7630041112238
Herstellernummer 03130063

Beschreibung

Ausführung:

Elektronische Richtwaage mit Skalenanzeige und integriertem Galvanometer zum Prüfen und Ausrichten von Flächen in horizontaler oder vertikaler Lage. Das TESA Niveltronic zeichnet sich durch eine hervorragende Stabilität des Nullpunktes aus. Dadurch ist die Richtwaage besonders geeignet für Präzisionsmessungen kleiner Neigungen und lang andauernde Geometriemessungen. Massiver Gusskörper aus Grauguss.
Flache Messbasis. Aussparungen zur Aufnahme von Hartgesteinsohlen.

Verwendung:

Ausrichtung von horizontalen Maschinenbetten. Kontrolle der Ebenheit von Maschinentischen und Führungsflächen.

Sonderzubehör:

Messsohle aus Hartgestein 200, 250 und 500 mm.