244 Abdeckband 24mm x 50m

Artikel-Nr.: 578920 Katalog-Nr.: Z083665
Rabatt
CHF 9.08
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 28.02.2026
Netto: CHF 6.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
711 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

grösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe goldfarbig
Länge 50 m
Breite 24 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 578920
Katalognummer Z083665
EAN / GTIN 2000000529462
Herstellernummer 7100046035

Beschreibung

Ausführung:

Dank seiner geringen Dicke ermöglicht das Band scharfe Farblinienkanten.

Spezifikation:

Ist sehr anpassungsfähig für leichtes Markieren in den Kurven. Dank der speziellen Imprägnierung gute Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Verhindert ein Durchbluten von Farben und Lacken, ohne sie abzustossen. Lässt sich auch nach bis zu 6 Monaten und Hitzeeinwirkung von bis zu +150°C während max. 30 min rückstandslos entfernen. Ist UV-beständig und kann auch für Aussenanwendungen eingesetzt werden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb